Beli oven listrik krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cosmos Oven
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Cosmos Oven
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  2. Kirin Oven Listrik (Pemanggang)
    Mulai

    Rp459.900

    Kirin Oven Listrik (Pemanggang)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 250
    • Tegangan: AC-220V 50/60Hz
  3. GETRA Oven Gas
    Mulai

    Rp6.199.900

  4. BOSCH Built-in Oven
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Built-in Oven
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
  5. Sharp Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sharp Microwave
    Deskripsi:
    Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
    atribut:
    • Cabinet Color: Silver
    • LCD Display: Display 7-LCD
    • Power Source (V): 220-240
  6. Miyako Oven Toaster (Oven Gas)
    Mulai

    Rp349.900

    Miyako Oven Toaster (Oven Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi : Tungku Pemanggang
    atribut:
    • Power (W): 860
    • Voltage (V): 220 (AC)
    • Frequency (Hz): 50
  7. SEKAI Oven
    Mulai

    Rp249.900

    SEKAI Oven
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50.0
  8. KRISBOW Mesin Bor Listrik
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Mesin Bor Listrik
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  9. Kirin Oven
    Mulai

    Rp479.900

    Kirin Oven
    Deskripsi:
    Kirin KBO-100M, oven elektrik yang memiliki kapasitas hingga 10L. Oven ini memiliki elemen pemanas atas dan bawah dan terbuat dari stainless steel. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan pengatur waktu, Kirin KBO-100M merupakan peralatan rumah tangga yang tepat untuk membantu proses memasak Anda.
  10. Electrolux Built-In oven
    Mulai

    Rp8.499.900

    Electrolux Built-In oven
    Deskripsi:
    Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkan
    atribut:
    • Size (cm): 60
  11. PRIMAX Electric Oven
    Mulai

    Rp7.099.900

    PRIMAX Electric Oven
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Auto fire control, with heat discharged by straight heating tube to even temperature. Customized manufacturing is provided.
    atribut:
    • Tray Size: 60x40x3cm
  12. PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)
    Mulai

    Rp8.099.900

    PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Continuous voltage and self-controlled fire issue to ensure even temperature. Both gas and LPG can be used as fuel. Customized manufacturing is provided.
  13. KRISBOW Mesin Bor Listrik Bobok Beton
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Mesin Bor Listrik Bobok Beton
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 42x11x25
    • Impact Power (J): 1-9
    • Impact Rate (bpm): 4200
    • Input Power (W): 1100
    • Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm): 13/40/32
    • No Load Speed (rpm): 450
  14. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp459.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  15. BOSCH Kitchen Machine
    Mulai

    Rp7.599.900

Daftar Harga oven listrik krisbow Terbaru March 2026
Cosmos OvenRp359.900
Kirin Oven Listrik (Pemanggang)Rp459.900
GETRA Oven GasRp6.199.900
BOSCH Built-in OvenRp17.999.900
Sharp MicrowaveRp1.099.900
Miyako Oven Toaster (Oven Gas)Rp349.900
SEKAI OvenRp249.900
KRISBOW Mesin Bor ListrikRp479.900
Kirin OvenRp479.900
Electrolux Built-In ovenRp8.499.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)